100m 22lb(5.5号) シューター・マシンガンキャスト SUNLINE 43024347

100m 22lb(5.5号) シューター・マシンガンキャスト SUNLINE 43024347
100m 22lb(5.5号) シューター・マシンガンキャスト SUNLINE 43024347

シューター・マシンガンキャスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数5.5号注文コード43024347品番100m 22lb(5.5号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

1日何百~何千回のキャストは激しくライン表面へのダメージを与えます。サンラインが誇る最新テクノロジー技術プラズマ処理を施した「P-lon」加工をすることで表面を改質し強靭な表面を持ちフロロと思わすほどの耐久性アップを感じさせます。さらにガイドから出るラインの放出感はまるで無抵抗に感じるほどアップ。スムーズに出て行くラインはわずかなブレも無くなりピンポイントに狙い撃つことができます。
号柄別糸質専用設計により細号柄は低伸度を重視。太号柄になるにつれてリール馴みを優先し抜群の使用感を実現。
糸つぶれがなく最後まで均一に使用できる平行巻きを採用しました。
実用的な75mマーキング入りの150m巻き。(22lb・25lb・30lbは50mマーキング入りの100m巻き)

用途新技術P-lon搭載!第3世代に求めたのは超耐久性!仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。号数5.5号伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする