300m 20lb(1.2号) ソルティメイト PEジガーULT8本組 SUNLINE 43024645

300m 20lb(1.2号) ソルティメイト PEジガーULT8本組 SUNLINE 43024645
300m 20lb(1.2号) ソルティメイト PEジガーULT8本組 SUNLINE 43024645
300m 20lb(1.2号) ソルティメイト PEジガーULT8本組 SUNLINE 43024645

ソルティメイト PEジガーULT8本組

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数1.2号注文コード43024645品番300m 20lb(1.2号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、極上の滑らかさへとさらに進化。この極上の滑りがもたらすメリットが圧巻のフォールスピード。真円かつ滑らかさによりライン表面抵抗を可能な限り少なくした事で、二枚潮も関係なく誰よりも速くポイントを直撃し船中のファーストHITを奪い取る。また、ガイドへの摩擦抵抗は大幅にダウン。ファイト時にロッドが絞り込まれガイドへ干渉する場合にもラインはスムーズに海中へ送り込まれる。
ヒラマサやカンパチ、マグロなどの大型青物の暴力的な突込みにも「強靭な素材」と「最適な伸び」が、耐えて、耐えてターゲットの闘争心を打ち砕く。
唯一無二!さらに進化したEMCS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが教えてくれるのは、ターゲットが潜む泳層。ジグがフォール中に受けた水流の変化する深度を瞬時に把握することが出来る。よって水流が変化するポイントへジグが侵入する際に効果的である「アクションの変化」を付けることが可能となり、魚の捕食スイッチをON!これらのちょっとした「キモ」は独自のカラーパターンだから出来る業である。もちろんどんな景色や海面にも溶け込みにくいカラーを採用。

用途圧巻のフォールスピード!ファーストHITを奪い取れ!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い号数1.2号直線強力(kg)9.2伸び極小
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする