DICプラスチック
DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
使用区分
飛来落下物用
飛来落下物用
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43024739
品番
AA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
種類
アメリカン
色
遮熱ホワイト
材質
(帽体)ABS
適合頭囲(cm)
53~62
内装
EG4
使用区分
飛来落下物用