AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック 43024748

 

AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック 43024748
AA16(ライナー付) DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト) DICプラスチック 43024748

DICヘルメット AA16ヒートバリア(遮熱ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
内容量1個注文コード43024748品番AA16(ライナー付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。

種類アメリカン遮熱ホワイト材質(帽体)ABS適合頭囲(cm)53~62内装EG4使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする