DICプラスチック
DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43024757
品番
AA16-FV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
色
遮熱ホワイト
使用区分
飛来落下物用
材質
(帽体)ABS
適合頭囲(cm)
53~62
種類
アメリカン
内装
EG4