曜日別特売
HI 88713 卓上型濁度計(ISO準拠) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43025205

卓上型濁度計(ISO準拠)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43025205品番HI 88713
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579,800円となります。
参考基準価格(税別)¥560,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。
FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。
測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。
濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。
USBによるPC接続が可能。
GLP機能による校正状態の確認が可能。
測定結果を200データまでメモリー可能。
未使用時に自動電源オフ。

付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU質量(kg)2.5測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC電源ACアダプター測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ)精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD測定原理ISO 7027データメモリ200データレンジ切替自動測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード使用環境温度(℃)外部:0~50RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
注意
日本国内での使用に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする