SS5Y5-11F2-08D-N7-NA S Series(SS5Y5-11F2) SMC 43026646

S Series(SS5Y5-11F2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 ポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 注文コード43026646 品番SS5Y5-11F2-08D-N7-NA
参考基準価格(税別)¥34,820 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
バルブ連数8 ポート取出位置【P・E】(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする