曜日別特売
70505T 丸ヤスリ オレゴン(OREGON) 43026726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ヤスリ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本)
直径(Φmm)5.2
内容量1セット(12本)注文コード43026726品番70505T
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。

直径(Φmm)5.2全長(cm)24.8直径(inch)(’13/64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: チェーンのやすりとして
グラッツェ ミレ

問題なく使えました、次回もまた購入しようと思います

対象商品 : 43026778
2022-10-27
用途: チェンソー目立て
SSデザイン設計・服部製造業

チェンソーの替え刃はそんなに安くないので目立てに使っています。
何回か使っても大丈夫そうなので助かっています。

対象商品 : 43026683
2022-04-04
用途: ソーチェーンの目立て
自動車・二輪車・自転車関連業

現場で紛失することも珍しくないので、安価で助かっています。他メーカーと比較しても遜色ない品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 43026778
2022-06-06
用途: チェーンソー目立て時
建設業・工事業

1年ほど使用してきましたが、長持ちしており満足しています。

対象商品 : 43026787
2022-02-24
用途: ソウチェーンの目立て
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがソウチェーンの専門メーカー、価格も安くてたすかりました。

対象商品 : 43026674
2022-02-28
用途: チェンソーの目だて
三松農・林・水産業

非常に満足しています、品質が非常に良いと感じています

対象商品 : 43026683
2021-11-02
用途: 造林・造材作業
農・林・水産業

オレゴンのヤスリが廉価で購入できて満足しています。

対象商品 : 43026778
2021-04-16
用途: エンジンチェーンソーのソーチェーン目立て
農・林・水産業

ソーチェーンの目立てに使用しました、専用の柄をつけないでやりました、
チェーンソーはよくきれるようになりました、ヤスリの切れ味は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする