111114E フレキシブレードパスタ オレゴン(OREGON) 43028704

フレキシブレードパスタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(35本)
太さ(mm)3
内容量1パック(35本)注文コード43028704品番111114E
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。

長さ(cm)26太さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 草刈り
運輸・通信業

農地の草刈りにて使用。
ジェットフィット2本用購入に合わせて購入。
26CCでもパワフルに切れます。
飛散防止の上草刈りを楽しんでください。

2025-07-22
用途: 満足
津別町人材センターその他業種

5mm のブレードは破壊力抜群  ただし場所選ぶ 色々飛んでいく

対象商品 : 43028704
2020-04-23
用途: 草刈り時
その他業種

際刈りや石が多い所も安心して刈ることができます。
ブレードの付け替えも女性の私にも楽々簡単にできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする