曜日別特売
545821 テクニ280 オレゴン(OREGON) 43028844

テクニ280

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)56
太さ(mm)3
内容量1個注文コード43028844品番545821
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。
圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。
従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。
バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。

長さ(m)56太さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43028844
2024-06-17
用途: 草刈り作業
株式会社 ムトウサービス

耐久性 切れ味とも非常に良いナイロンコードです 2層になっているのが耐久をアップしてるのかな。

1が参考にしています
対象商品 : 43028835
2024-05-29
用途: 安定のオレゴンです!!
その他業種

何よりも溶着が鬱陶しいので、この商品一択です!!
コスパとgoodです!!

1が参考にしています
対象商品 : 43028844
2023-05-02
用途: 畦の草刈り
農・林・水産業

耐久性に優れています。
近くには売ってなくモノタロウで発見、速購入しました。

対象商品 : 43028835
2022-09-12
用途: 草刈り
農・林・水産業

切れ味は角や鋸刃より劣るが他のナイロンコードより圧倒的に溶着が少ないのでストレスなく作業ができる。

対象商品 : 43028844
2020-02-16
用途: 畑の草刈
有限会社 ミネ農・林・水産業

30ccの草刈機で使用。馬力があるので他のコードではすぐ溶着してしまいますが、これは大丈夫でした。

対象商品 : 43028844
2020-06-13
用途: 刈払
農・林・水産業

スチールのCF3 Proとの比較では
草は切れる
表面処理が滑らかなせいか差し巻きタイプだとコードが抜けやすい
コードの耐久性が低くて作業がはかどらない
しばらく水につければ幾分ましになるか?
価格を考えれば次はない(ごめんなさい)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする