曜日別特売
ウケ-39N 領収証A6タテ型 (軽減税率対応) コクヨ 43031897

領収証A6タテ型 (軽減税率対応)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード43031897品番ウケ-39N
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

インボイス登録番号記入欄有
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
単票タイプ
明細記入ができる

サイズA6タテ複写枚数複写なし寸法(縦×横)(mm)150×106
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43031897
2021-10-20
用途: 集合住宅の各部屋への共益費の明細を表示して集金の領収証として使用しています。
コー設計建設業・工事業

領収証で内訳を記入できるものが他では見つからなかったので、便利に遣っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする