曜日別特売
AS-570_ネイビー 安全ゴム長靴 踏み抜き アスユニ 43032633

 

AS-570_ネイビー 安全ゴム長靴 踏み抜き アスユニ 43032633
AS-570_ネイビー 安全ゴム長靴 踏み抜き アスユニ 43032633

安全ゴム長靴 踏み抜き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード43032633品番AS-570_ネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
機能吸汗性ドライ裏地、先芯入り、フード付き、反射テープ付き、踏抜き、内部メッシュ加工足幅3E相当サイズ(cm)28ネイビー材質(先芯)種類安全長靴靴タイプ長靴材質ゴム(配合率55%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする