ケイエヌトレーディング
写楽グロス塩ビフィルムMR エアフリーグレー再剥離糊付グロス塩ビフィルム(1370mm×50m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(50m)
注文コード
43033428
品番
SGEMR_1370_50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
屋外短期用 溶剤インクジェット対応グロスメディア。施工性に優れたエアフリー糊付タイプです。
糊残りの少ない再剥離タイプ。床広告メディアとしても適しています。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
厚さ(μm)
90
粘着性
あり
素材
PVC
ロール幅(mm)
1370
ロール長さ(m)
50
基材厚さ(μm)
90
粘着タイプ
エアフリーグレー再剥離
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970