ケイエヌトレーディング
写楽LCターポリンマット (1370mm×50m)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本(50m)
注文コード
43033613
品番
SLCTM_1370_50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
屋外短期用 溶剤インクジェット対応マットターポリン。低価格のマットターポリン。横断幕や捨て看板等に最適。
用途
屋内/屋外看板、ディスプレイ等。
材質
PVC+ポリエステル
表面
(質感)マット
粘着性
無
幅×全長(mm×m)
1370×50
基材厚さ(μm)
280
注意
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970