シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
回転ゴム印エルゴグリップ欧文トビ日付 5号
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43035004
品番
NFB-5G
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ
5号
書体
ゴシック
文字種別
欧文トビ日付
寸法(mm)
39.1×25×83.3
質量(g)
39
シリーズ
回転ゴム印エルゴグリップ
印面サイズ(mm)
27.5×3.5
グリーン購入法
適合
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。