SGP4.3 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 43035853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP4.3 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 43035853
SGP4.3 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール 43035853

鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)4.3
4.3
2
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
内容量1本注文コード43035853品番SGP4.3
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
ドリル径(Φmm)4.3溝長(mm)54全長(mm)83シャンク径(Φmm)4.3材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035939
2023-11-17
用途: 大型トラック整備

穴あけが本当に早い!持ちも良さそうです、何本かあれば心配ない。

対象商品 : 43035747
2020-04-03
用途: ドリル
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスの月光ドリルは 使ってます
鉄工用がやすいので 購入しました
耐久性に期待します

1が参考にしています
対象商品 : 43035984
2022-01-05
用途: S50C 穴あけ
有限会社 エレクトロデザイン

錆びている。日本メーカーで 錆びていたのは初めて。
他のドリルとは 隔離して保存。

対象商品 : 43035729
2020-05-23
用途: 金属加工の穴あけ
SUS441

コバルトHSSの6mmを使って感動して、細いキリも買ってみましたが、仕様が違うようで、驚くほどの切れ味・・・という感じではありませんでした。

対象商品 : 43035729
2019-10-13
用途: 金属への穴あけ加工
製造業

通常ドリルより、早く綺麗に穴が開きます。あとはどれくらいの耐久性があるか、使いこんで判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする