ビックツール
鉄工用月光ドリル(袋入り)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
8
全長(mm)
114
注文コード
43036343
品番
SGD8.0(10ホンイリ)
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
81
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSS:ハイス
先端角(°)
118
シャンク形状
ストレートシャンク
商品説明動画
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
参考になった