曜日別特売
EYW516MT 安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形 岩崎電気 43039859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)500
適合電線管16(PF1/2)
内容量1個注文コード43039859品番EYW516MT
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)0.65寸法L(mm)500材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅適合電線管16(PF1/2)
注意
※防爆用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする