曜日別特売

ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(200巻)注文コード43041758品番BINI-IT8-1910-KI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。

用途電気絶縁用テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着力3.5N/25mm主な用途電気絶縁用伸び(%)100引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする