サンユー印刷
ビニールテープ お得パック 19mm 10m巻 K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
灰
赤
黄
青
緑
白
黒
灰
透明
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
43041803
品番
BINI-IT8-1910-HAI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。
用途
電気絶縁用
色
灰
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力
3.5N/25mm
主な用途
電気絶縁用
伸び(%)
100
引張強度(N/25mm)
80
粘着力(N/25mm)
3.5
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。