曜日別特売

ビニールテープ お得パック 50mm 20m巻 K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(80巻)注文コード43041916品番BINI-IT8-5020-KI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電気工具や機械の絶縁被膜に最適。電気コードの被覆補修や補強など。

用途
電気絶縁用
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力3.5N/25mm主な用途電気絶縁用伸び(%)100引張強度(N/25mm)80粘着力(N/25mm)3.5
注意
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする