1/2WA-10 12.7sqセミロングソケット FPC 43043788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2WA-10 12.7sqセミロングソケット FPC 43043788
1/2WA-10 12.7sqセミロングソケット FPC 43043788

12.7sqセミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)10
10
3/8
11・7/16
12
1/2
13
14
14.5・9/16
15・19/32
16・5/8
17
17.5・11/16
19・3/4
13/16
21
22・7/8
23
24・15/16
1/1
26
27・1、1/16
29・1、1/8
30・1、3/16
32・1、1/4
内容量1個注文コード43043788品番1/2WA-10
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
クロムモリブデン鋼
寸法S(mm)10質量(g)89寸法d(mm)8全長L(mm)52ピン形式4-P1寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)15Oリング4-O1アズワン品番64-8336-16
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする