曜日別特売
6WG-38 19.0sqスーパースリムソケット FPC 43044138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6WG-38 19.0sqスーパースリムソケット FPC 43044138
6WG-38 19.0sqスーパースリムソケット FPC 43044138

19.0sqスーパースリムソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)38
内容量1個注文コード43044138品番6WG-38
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。

用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット寸法S(mm)38寸法D1(mm)54寸法D2(mm)38.5全長L(mm)85質量(g)616寸法l(mm)23ピン形式6-P1Oリング6-O1アズワン品番64-8385-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする