曜日別特売
6WG-33A 19.0sqスーパースリム浅口ソケット FPC 43044165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6WG-33A 19.0sqスーパースリム浅口ソケット FPC 43044165
6WG-33A 19.0sqスーパースリム浅口ソケット FPC 43044165

19.0sqスーパースリム浅口ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)33
内容量1個注文コード43044165品番6WG-33A
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。

用途インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット寸法S(mm)33寸法D1(mm)47寸法D2(mm)38全長L(mm)70質量(g)425寸法l(mm)18ピン形式6-P1Oリング6-O1アズワン品番64-8385-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43044174
2020-10-17
用途: トラックの整備に

今まではFPCの通常形状のものを使ってましたが、これだとホイルが傷つかないのでイイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする