FPC
25.4sqラフタークレーン用インパクトソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43044253
品番
8RC-41
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
KATOのラフタークレーンのホイールナット41に合わせた専用設計です。ホイールに接触せず楽に作業ができます。
用途
ラフタークレーン用インパクトソケットです。
寸法S(mm)
41
質量(g)
1045
全長L(mm)
150
ピン形式
8-P1
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
15
Oリング
8-O1