曜日別特売
1/2SPS-23 12.7sqスリムパラボラショートソケット FPC 43044427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2SPS-23 12.7sqスリムパラボラショートソケット FPC 43044427
1/2SPS-23 12.7sqスリムパラボラショートソケット FPC 43044427

12.7sqスリムパラボラショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個寸法S(mm)23注文コード43044427品番1/2SPS-23
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
インパクト用のスリムパラボラショートソケットです。
差込角(mm)12.7質量(g)130全長L(mm)41寸法S(mm)23ピン形式4-P2寸法D1(mm)32.5寸法D2(mm)28寸法l(mm)15Oリング4-O2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする