曜日別特売
3/8WA-9 9.5sqセミロングソケット FPC 43045249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WA-9 9.5sqセミロングソケット FPC 43045249
3/8WA-9 9.5sqセミロングソケット FPC 43045249

9.5sqセミロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)9
9
6
1/4
7
8・5/16
3/8
10
11・7/16
12
1/2
13
14
14.5・9/16
15・19/32
16・5/8
17
17.5・11/16
19・3/4
13/16
21
22・7/8
23
内容量1個注文コード43045249品番3/8WA-9
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
用途インパクト用のセミロングソケットです。寸法S(mm)9質量(g)36寸法d(mm)7全長L(mm)32ピン形式3-P寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)19寸法l(mm)6Oリング3-O
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする