※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqセミロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
3/8
3/8
3/8
6
1/4
7
8・5/16
9
10
11・7/16
12
1/2
13
14
14.5・9/16
15・19/32
16・5/8
17
17.5・11/16
19・3/4
13/16
21
22・7/8
23
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045258
品番
3/8WA-3/8
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
インパクト用のセミロングソケットです。
寸法S(mm)
3/8
二面幅(inch)
3/8
質量(g)
39
寸法d(mm)
7.5
全長L(mm)
32
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
15.5
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
6
Oリング
3-O