※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
17
7
8・5/16
9
3/8
10
11・7/16
12
1/2
13
14
14.5・9/16
15・19/32
16・5/8
17
17.5・11/16
19・3/4
13/16
21
22・7/8
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045556
品番
3/8WD-17
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
インパクト用のロングソケットです。
寸法S(mm)
17
質量(g)
91
寸法d(mm)
14
全長L(mm)
55
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
20
寸法l(mm)
11
Oリング
3-O