3/8WS-13 9.5sqショートソケット FPC 43045714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WS-13 9.5sqショートソケット FPC 43045714
3/8WS-13 9.5sqショートソケット FPC 43045714

9.5sqショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)13
13
1/4
8・5/16
9
3/8
10
11・7/16
12
1/2
14
14.5・9/16
15・19/32
16・5/8
17
17.5・11/16
18
19・3/4
20・25/32
13/16
21
22・7/8
23
内容量1個注文コード43045714品番3/8WS-13
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
用途
インパクト用のショートソケットです。
質量(g)41寸法d(mm)11全長L(mm)27寸法S(mm)13ピン形式3-P寸法D1(mm)20寸法D2(mm)20寸法l(mm)8Oリング3-O
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする