曜日別特売
3SD-S6W 9.5sqディープソケットセット(12角) FPC 43046737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5sqディープソケットセット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セットセット内容6種:3SD- 8・10・12・13・14・17注文コード43046737品番3SD-S6W
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
用途
9.5sqディープソケット(12角)セットです。
セット内容6種:3SD- 8・10・12・13・14・17質量(g)422ハンドルソケットレールハンドル寸法(mm)150×30×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする