曜日別特売
3S-S6H 9.5sqショートソケット(6角)セット FPC 43047473

※3S-S6W画像

9.5sqショートソケット(6角)セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セットセット内容6種:3S-H 8・10・12・13・14・17注文コード43047473品番3S-S6H
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途9.5sqソケットレンチ用ショートソケットセットです。セット内容6種:3S-H 8・10・12・13・14・17質量(g)241ハンドルソケットレールハンドル寸法(mm)150×30×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする