曜日別特売

12.7sqスーパースリムショートソケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)12
内容量1個注文コード43050228品番4WGS-12
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
用途インパクト用スーパースリムショートソケット寸法S(mm)12寸法D1(mm)17寸法D2(mm)24全長L(mm)35質量(g)58寸法l(mm)8寸法d(mm)10ピン形式4-P1Oリング4-O1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43050325
2021-04-09
用途: 部品交換に

FPCのショートインパクトソケットは安くて使えるので揃えていたのですが27ミリを紛失したので購入です。失くしたサイズのソケットが必要になるという良くある話です。メッキなので油汚れも目立ってふき取りやすくメンテの面でも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする