曜日別特売
6S-24H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-24H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050788
6S-24H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43050788

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法S(mm)24・15/16
24・15/16
13/16
1/1
17
19・3/4
20・25/32
21
22・7/8
23
25
26
27・1、1/16
28
29・1、1/8
30・1、3/16
31
32・1、1/4
33・1、5/16
34
35・1、3/8
36
37・1、7/16
38・1、1/2
39
40・1、9/16
41・1、5/8
42
43・1、11/16
44・1、3/4
45
46・1、13/16
47
48・1、7/8
49・1、15/16
50
51・2
52・2、1/16
54・2、1/8
55
56・2、3/16
57・2、1/4
58
59・2、5/16
60・2、3/8
61
63・2、1/2
64
70・2、3/4
内容量1個注文コード43050788品番6S-24H
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
寸法S(mm)
24・15/16
全長L(mm)
50
質量(g)
210
寸法d(mm)
20
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
35
寸法l(mm)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする