※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqビットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
8
6.35(1/4")
8
全長L(mm)
45
41
45
質量(g)
43
41
43
57
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051524
品番
BH-38
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
インパクトレンチ用のビットホルダーです。
質量(g)
43
全長L(mm)
45
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
19
ピン形式
3-P
寸法l(mm)
23
Oリング
3-O