曜日別特売
HPW-3B-20.8 9.5sqプラグソケット FPC 43052145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPW-3B-20.8 9.5sqプラグソケット FPC 43052145
HPW-3B-20.8 9.5sqプラグソケット FPC 43052145

9.5sqプラグソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)20.8
全長L(mm)61
内容量1個注文コード43052145品番HPW-3B-20.8
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボールキャッチ式です。

用途プラグレンチ用ソケットです。寸法S(mm)20.8全長L(mm)61質量(g)75寸法H(mm)17寸法D(mm)27寸法l(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43052118
2023-06-27
用途: 狭いところに使える

バイクで使用。手持ちの標準ソケットではプラグ交換出来ませんでしたがこれなら大丈夫でした。

対象商品 : 43052136
2023-04-17
用途: プラグ交換

しっかりホールドしてくれるので、落とす心配がない。以前、落としてしまい、ギャップが狭まって困ったことがあったので、安心です。ホールドの強さも丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする