曜日別特売
RW-12 リーチレンチ(ミッション用インパクトソケット) FPC 43052775

※寸法図

リーチレンチ(ミッション用インパクトソケット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)12
内容量1個注文コード43052775品番RW-12
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
用途ミッション用のインパクトソケットレンチです。寸法S(mm)12差込角(sq.)12.7(1/2)質量(g)788寸法D(mm)20ピン形式4-P1寸法l(mm)10全長L1(mm)800Oリング4-O1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする