※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
12.7sqソケット・ビットアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
質量(g)
42
44
42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053588
品番
SBA-4W
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
寸法sq.(mm)
四角:12.7(1/2l)
質量(g)
42
六角対辺(mm)
6.35
全長L(mm)
70