4-P3 インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC 43054647

 

4-P3 インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC 43054647
4-P3 インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC 43054647

インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個差込角(sq.)12.7(1/2)適合ソケット・アタッチメント:1/2WS-35~36、1/2WA-29~32、4WGS-32~36、4WG-32注文コード43054647品番4-P3
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン差込角(sq.)12.7(1/2)適合ソケット・アタッチメント:1/2WS-35~36、1/2WA-29~32、4WGS-32~36、4WG-32全長L(mm)32寸法W(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする