大阪魂
(-)丸小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M8
M6
M10
M12
長さ(mm)
25
12
16
35
45
15
30
25
40
50
20
ねじピッチ(mm)
1.5
1.25
1
1.5
1.75
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43057743
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
25
材質
黄銅
寸法t(mm)
3.5
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
16
関連資料:
(0.17MB)