SS5Y5-52S5-S05U SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5) SMC 43066178

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個配線方式(S) オールシングル配線取付(-) 直接取付注文コード43066178品番SS5Y5-52S5-S05U
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付連数5配線方式(S) オールシングル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(U) U側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする