SS5Y5-52S5-08D SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5) SMC 43066196

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個配線方式(-) オールダブル配線取付(-) 直接取付注文コード43066196品番SS5Y5-52S5-08D
参考基準価格(税別)¥23,270販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする