大阪魂
(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
5
8
6
20
25
30
4
10
12
15
18
22
35
40
14
16
50
55
60
45
ねじピッチ(mm)
0.6
0.6
0.75
0.9
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43068094
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
20
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。