曜日別特売
M4×25 (+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43068724

(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(700個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
ねじピッチ(mm)0.75
内容量1箱(700個)注文コード43068724品番M4×25
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.75長さ(mm)25材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43068873
2023-07-03
用途: 旧式キャブレターのO/H

旧JISの小ねじが少しまとまった量で必要となったため購入。性能的には大変満足するものの、もう少し少量で販売いただけると幸いです。例えば100単位とか。この箱は多すぎませんか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする