大阪魂
(+)JIS皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1600個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M3
M4
M3
M5
長さ(mm)
5
10
15
5
6
8
12
16
20
25
30
40
14
18
35
50
22
45
55
ねじピッチ(mm)
0.6
0.75
0.6
0.9
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43070535
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
5
寸法C(mm)
約0.25
寸法K(mm)
1.75
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。