#3-48×1/4 (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43072504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#3-48×1/4 (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43072504
#3-48×1/4 (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43072504

(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼び#3注文コード43072504品番#3-48×1/4
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼び#3ねじピッチ(mm)0.5292山数48十字穴番号1材質ステンレス寸法A(mm)(最大)5.054/(最小)4.343頭部形状穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)2.5長さ(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする