曜日別特売
SS5Y7-10F2-04DR-C10-NA S Series(SS5Y7-10F2) SMC 43073537

S Series(SS5Y7-10F2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし(連数印字なし)注文コード43073537品番SS5Y7-10F2-04DR-C10-NA
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
取付け方法(-) 直接取付バルブ連数4給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D) D側仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする