曜日別特売
SS5Y7-10F2-06BS-CM-NA S Series(SS5Y7-10F2) SMC 43073634

S Series(SS5Y7-10F2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個バルブ連数6ポート管接続口径【A・B】(CM) ストレート口径混合仕様銘板プレートなし(連数印字なし)注文コード43073634品番SS5Y7-10F2-06BS-CM-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,850
取付け方法(-) 直接取付バルブ連数6給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(CM) ストレート口径混合ポート取出位置【P・E】(B) 両側仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする