曜日別特売
M4×16 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 43078113

(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(100個)注文コード43078113品番M4×16
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)16材質表面処理ノンクロームホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする