原材料難消化性デキストリン、乳酸菌末(デキストリン、乳酸菌(殺菌))、乳酸菌末(サーモフィルス菌)、乳酸菌末、乳酸菌発酵物(大豆ペプチド発酵物、デキストリン、キムチ由来乳酸菌(加熱殺菌))、乳酸菌(殺菌)末(澱粉分解物、乳酸菌(殺菌)末)、フラクトオリゴ糖、乳酸菌(還元澱粉糖化物、乳酸菌)/ゼラチン、ステアリン酸カルシウム(一部にゼラチン・大豆・乳成分を含む)RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分乳酸菌(エンテロコッカス・フェカリス菌、ストレプトコッカス・サーモフィルス菌、ラクトバチルス・プランタルム菌(3種)):1200億個以上、ラブレ菌:16億個、ビフィズス菌:10億個(製造時の配合数を表示しています。)【2カプセル(0.438g)当たり】熱量:1.64kcaL、炭水化物:0.27g、たんぱく質:0.14g、食塩相当量:0.00g、脂質:0.00g